Bailey - BEE Basse tension Standard A60 B22d 42V 40W Claire 60x108mm Lampe incandescente - G22042040

CopieCopie
Bailey - BEE Basse tension Standard A60 B22d 42V 40W Claire 60x108mm Lampe incandescente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

modèle:

clair

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • Culot - B22d

  • modèle - clair

  • flux lumineux de la source - 460 lm

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681055281

Réf. Sonepar

03637105528

Réf. Fournisseur

G22042040

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

40 W

Culot:

B22d

modèle:

clair

flux lumineux de la source:

460 lm

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

adapté à un four:

Non

adapté à un réfrigérateur:

Non

forme de la lampe:

en forme de poire

couleur:

incolore

diamètre:

60 mm

longueur totale:

108 mm

antichoc:

Non

application spéciale:

autre

fibre de carbone:

Non

krypton:

Non

filament spiralé multiple:

Non

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

désignation de la lampe:

A19

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

BEE Basse tension Standard A60 B22d 42V 40W Claire 60x108mm Lampe à incandescence

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.