Bailey - Double culot Renforcée R7s 240V 100W Clair 1100lm 2000h 8x78mm halogène - HR078240100

CopieCopie
Bailey - Double culot Renforcée R7s 240V 100W Clair 1100lm 2000h 8x78mm halogène

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

1000 lm
Voir les options disponibles1380 lm

puissance de la source lumineuse:

100 W
Voir les options disponibles80 W

température de couleur:

3000 K
Voir les options disponibles2900 K

Spécificités essentielles

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 1000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681086827

Réf. Sonepar

03637108682

Réf. Fournisseur

HR078240100

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

1000 lm

puissance de la source lumineuse:

100 W

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

78 mm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

tension de lampe:

220...220 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

8 mm

protection contre les UV:

Non

modèle:

clair

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

100 kWh

désignation de la lampe:

autre

BAI Double culot Renforcée R7s 240V 100W Clair 1100lm 2000h 8x78mm Lampe halogène haute tension

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.