Bailey - BEE Double culot Renforcée R7s 24V 150W Clair 1100lm 2000h 8x117mm halogène - HR117024150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 1100 lm
puissance de la source lumineuse - 150 W
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681086872
Réf. Sonepar
03637108687
Réf. Fournisseur
HR117024150
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
R7s
flux lumineux de la source:
1100 lm
puissance de la source lumineuse:
150 W
température de couleur:
3000 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
tension de lampe:
24...24 V
courant nominal:
6250 mA
diamètre:
8 mm
longueur totale:
117 mm
adapté à un four:
Non
protection contre les UV:
Non
hélice axiale:
Oui
technique basse pression:
Non
technique infrarouge:
Non
modèle:
clair
xénon:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
150 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.