Bailey - OSR 64136 BAY9s 9X39mm 12V 21W 600lm H21W 10pcs Lampe automobile - 144112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 12 W
Culot - BAY9s
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 600 lm
technologie - lampe halogène
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Automotive
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321095206
Réf. Sonepar
03637109520
Réf. Fournisseur
144112
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
12 W
Culot:
BAY9s
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
600 lm
technologie:
lampe halogène
nombre d'hélices:
1
intensité de courant:
6.6 A
désignation de norme (ECE):
H21W
couleur:
blanc
efficacité lumineuse de la lampe:
50 lm/W
intensité lumineuse:
0 cd
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Oui
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
38.9 mm
diamètre:
9 mm
Les Atouts de l'article:
Découvrez les lampes de signalisation ORIGINAL d'OSRAM à culot métallique - des pièces de rechange d'origine de haute qualité pour lampes de moto. En raison de la large gamme, les lampes peuvent être utilisées pour diverses applications. Utilisez ces