Bailey - Simple LED Ba9s Tube 10x24mm 12V AC/DC 16mA 0.016A 0.19W Blanc 5lm 30000h - LB2401C12W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la lampe:
0.19...0.19 WSpécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.19...0.19 W
flux lumineux de la source - 5 lm
Culot - BA9s
température de couleur - 6000 K
tension de lampe - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Miniature LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681100486
Réf. Sonepar
03637110048
Réf. Fournisseur
LB2401C12W
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
0.19...0.19 W
flux lumineux de la source:
5 lm
Culot:
BA9s
température de couleur:
6000 K
tension de lampe:
12...12 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
blanc
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
10 mm
longueur totale:
24 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
16 mA
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.