Bailey - BEE Simple LED E10 Tube 9x26mm 24-28V AC/DC 14mA 0.014A 0.34W Blanc 5lm 50000h - LE2601C28W

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe:

0.34...0.34 W

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0.34...0.34 W

  • flux lumineux de la source - 5 lm

  • Culot - E10

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 24...28 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681103562

Réf. Sonepar

03637110356

Réf. Fournisseur

LE2601C28W

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

0.34...0.34 W

flux lumineux de la source:

5 lm

Culot:

E10

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

24...28 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

blanc

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

10.5 mm

longueur totale:

26 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

14 mA

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Simple LED E10 Tube 9x26mm 24-28V AC/DC 14mA 0.014A 0.34W Blanc 5lm 50000h Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.