Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - BEE Subminiature Midget-grooved T1 3/4 5.7x16mm 24V 40mA 0.04A 0.96W Clair 7000h - MG06240401

CopieCopie
Bailey - BEE Subminiature Midget-grooved T1 3/4 5.7x16mm 24V 40mA 0.04A 0.96W Clair 7000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe:

0.96...0.96 W

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0.96...0.96 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - Midget-grooved

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681115176

Réf. Sonepar

03637111517

Réf. Fournisseur

MG06240401

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

0.96...0.96 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

Midget-grooved

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

24...24 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

5.7 mm

longueur totale:

16 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

40 mA

durée de vie nominale moyenne:

7000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Subminiature Midget-grooved T1 3/4 5.7x16mm 24V 40mA 0.04A 0.96W Clair 7000h C-2F Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus petits