Bailey - Navigation P28s 220V 65W 50cd Clair C-5A 38x108mm Lampe Bateau - VP28220065

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

610 lm

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 65 W

  • Culot - P28s

  • tension de lampe - 220...220 V

  • flux lumineux de la source - 610 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681162491

Réf. Sonepar

03637116249

Réf. Fournisseur

VP28220065

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

65 W

Culot:

P28s

tension de lampe:

220...220 V

flux lumineux de la source:

610 lm

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

intensité de courant:

0.3 A

désignation de norme (ECE):

autre

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

9.38 lm/W

intensité lumineuse:

50 cd

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

108 mm

diamètre:

39 mm

BAI Navigation maritime / Bateaux P28s 220V 65W 50cd Clair C-5A 38x108mm Lampe Bateau

Les Atouts de l'article:

Les feux de navigation vous permettent de déterminer la nuit dans quelle direction se dirige un navire venant en sens inverse et de quel type de bateau il s'agit. L'utilisation des feux de navigation sur un bateau est soumise à plusieurs règles.