Bailey - Subminiature T10 Wedge W2.1X9.5D 10x26mm 6V 167mA 0.167A 1W Clair 5000h C-2V - WB28061671

CopieCopie
Bailey - Subminiature T10 Wedge W2.1X9.5D 10x26mm 6V 167mA 0.167A 1W Clair 5000h C-2V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe:

1...1 W
Voir les options disponibles0.95...0.95 W

tension de lampe:

6...6 V
Voir les options disponibles6.3...6.3 V

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 1...1 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - W2,1x9.5d

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 6...6 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681164136

Réf. Sonepar

03637116413

Réf. Fournisseur

WB28061671

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

1...1 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

W2,1x9.5d

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

6...6 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

10 mm

longueur totale:

26 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

167 mA

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Subminiature T10 Wedge W2.1X9.5D 10x26mm 6V 167mA 0.167A 1W Clair 5000h C-2V Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus