Bailey - MASTER Lampe iodures métalliques CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT - 60100131518

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
- Culot - G12 
- flux lumineux de la source - 3850 lm 
- puissance de la source lumineuse - 39 W 
- efficacité lumineuse de la lampe - 98 lm/W 
- température de couleur - 4200 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
MASTERColour CDM-T Elite
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03637116424
Réf. Fournisseur
60100131518
Marque
Bailey
Culot:
G12
flux lumineux de la source:
3850 lm
puissance de la source lumineuse:
39 W
efficacité lumineuse de la lampe:
98 lm/W
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
tension de lampe:
78...90 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
19 mm
longueur totale:
99 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
942
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
43 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes Philips CDM-T ont un rendement lumineux élevé et la couleur est très stable pendant toute la durée de vie.