Bailey - VIC IR Réflecteur R125 E27 240V 250W Rouge Halogène 126x185mm Lampe Infrarouge - RI7125240250R

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur totale:

185 mm

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • forme de la lampe - ampoule R/lampe à réflecteur

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 185 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681200377

Réf. Sonepar

03637120037

Réf. Fournisseur

RI7125240250R

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

puissance de la source lumineuse:

250 W

forme de la lampe:

ampoule R/lampe à réflecteur

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

185 mm

diamètre de la source lumineuse:

126 mm

source lumineuse:

lampe à incandescence

tension de lampe:

220...240 V

dimmable/gradable:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

250 kWh

VIC IR Réflecteur R125 E27 240V 250W Rouge Halogène 126x185mm Lampe Infrarouge Lampe infrarouge

Les Atouts de l'article:

En verre borosilicaté dopé (clair / rouge). Il n'est pas nécessaire d'utiliser des peintures potentiellement dangerueses. Applications: Restauration, Agriculture, Peinture sèche, Soins personnels.