Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bailey - Light Control Ballast / VSA 230V 1X36/40W 2X18/20W - 92200022113

CopieCopie
Bailey - Light Control Ballast / VSA 230V 1X36/40W 2X18/20W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de lampe acceptée:

36...36 W

Spécificités essentielles

  • modèle - conventionnel

  • puissance de lampe acceptée - 36...36 W

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681221136

Réf. Sonepar

03637122113

Réf. Fournisseur

92200022113

Marque

Bailey

modèle:

conventionnel

puissance de lampe acceptée:

36...36 W

tension nominale (Un):

230...230 V

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

155 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

26 mm

finition multiwatt:
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
pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Non

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

36...36 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes):

18...18 W

adapté au nombre de sources lumineuses:

1...2

boîtier:

autre

serre cable:

Non

classe de protection:

sans

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Light Control Ballast conventionnel VSA 230V pour lampes / tubes fluorescents 1X36/40W 2X18/20W

Les Atouts de l'article:

Ballast pour tubes fluo 1X36/40W 2X18/20W.