Bailey - Navigation LED Bay15d 12-28V 1.1W 0.32A Clair 2700K 70lm (9W) 16x58mm - 80100023905

CopieCopie
Bailey - Navigation LED Bay15d 12-28V 1.1W 0.32A Clair 2700K 70lm (9W) 16x58mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe hélice 1:

1.1 W
Voir les options disponibles3 W

tension de lampe:

12...28 V
Voir les options disponibles10...30 V

flux lumineux de la source:

70 lm
Voir les options disponibles380 lm

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 1.1 W

  • Culot - BAY15d

  • tension de lampe - 12...28 V

  • flux lumineux de la source - 70 lm

  • technologie - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681239056

Réf. Sonepar

03637123905

Réf. Fournisseur

80100023905

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

1.1 W

Culot:

BAY15d

tension de lampe:

12...28 V

flux lumineux de la source:

70 lm

technologie:

LED

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

intensité de courant:

0.33 A

désignation de norme (ECE):

autre

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

58 mm

diamètre:

16 mm

BAI Navigation maritime / Bateaux LED Bay15d 12-28V 1.1W 0.32A Clair 2700K 70lm (9W) 16x58mm

Les Atouts de l'article:

Lampe de navire, LED de navigation avec large plage de tension.