Bailey - UVC Fluorescent compact G23 11W Germicide Clair 12x237mm Lampe UltraViolet - FTC11G23GERM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G23
source lumineuse - lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse - 11 W
type de rayonnement UV - UV-C
longueur totale - 237 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UV-C Germicidal
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681257609
Réf. Sonepar
03637125760
Réf. Fournisseur
FTC11G23GERM
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G23
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse:
11 W
type de rayonnement UV:
UV-C
longueur totale:
237 mm
diamètre:
12 mm
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Oui
adapté à la désinfection de l'air:
Oui
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Oui
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Non
starter intégré:
Oui
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
90...90 V
position de brûlage:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
11 kWh
teneur en mercure:
0 mg
Les Atouts de l'article:
Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs.