Bailey - BL Lampe Fluocompacte UV G23 11W 78 Actinique/Blacklight Opale 27x235mm - FTC11G23BL

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur totale:

235 mm

Spécificités essentielles

  • Culot - G23

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • puissance de la source lumineuse - 11 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 235 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681262177

Réf. Sonepar

03637126217

Réf. Fournisseur

FTC11G23BL

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G23

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

puissance de la source lumineuse:

11 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

235 mm

diamètre:

27 mm

durée de vie nominale moyenne:

8000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Oui

adapté aux applications médicales:

Oui

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

U

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

90...90 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

11 kWh

teneur en mercure:

2.5 mg

BAI BL Lampe fluocompacte UV-A G23 11W 78 Actinique/Blacklight Opale 27x235mm - Lampe UltraViolet (UV) spéciale pour pièges à insectes / désinsectiseurs électriques

Les Atouts de l'article:

Ces lampes Blacklight émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes,