Bailey - BL Tube fluorescent UV T8 G13 15W 05 Actinique/Blacklight Anti-Insectes 26x437mm - FT015BL

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

source lumineuse:

lampe fluorescente
Voir les options disponiblesautre

longueur totale:

437 mm
Voir les options disponibles451.6 mm

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 437 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8714681276419

Réf. Sonepar

03637127641

Réf. Fournisseur

FT015BL

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

15 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

437 mm

diamètre:

26 mm

durée de vie nominale moyenne:

8000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Oui

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

55...55 V

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

teneur en mercure:

0 mg

BAI BL Tube fluorescent UV-A T8 G13 15W 05 Actinique/Blacklight Opale 26x437mm - Lampe UltraViolet (UV) spéciale pour pièges à insectes / désinsectiseurs électriques

Les Atouts de l'article:

Ces lampes Blacklight émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes,