Bailey - Osram DULUX L SP 24 W-840 2G11 - 50600230504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 24 W
Culot - 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source - 1700 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4008321280510
Réf. Sonepar
03637128051
Réf. Fournisseur
50600230504
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
24 W
Culot:
2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source:
1700 lm
température de couleur:
4000 K
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
840
diamètre:
16 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale:
309 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
1
adapté à un ballast électronique:
Non
classe d’efficience énergétique:
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
27 kWh
désignation de la lampe:
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A++ à E