Bailey - EcoPack BaiColour LED Party ampoule Sphérique G45 E27 1W Jaune 50lm 230V - 80100028222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
50...50 lmSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 50...50 lm
puissance de la lampe - 1...1 W
efficacité lumineuse de la lampe - 50 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED Party bulb
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681282229
Réf. Sonepar
03637128222
Réf. Fournisseur
80100028222
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
50...50 lm
puissance de la lampe:
1...1 W
efficacité lumineuse de la lampe:
50 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
70 mm
désignation de la lampe:
p45
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
43...43 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.11
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
50 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
jaune
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
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
IP44
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.16
nombre de cycles min.:
15000
taux de distorsion harmonique (THD):
0
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
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
Ces ampoules guirlandes LED écoénergétiques de Bailey sont faites de plastique coloré dans la masse. Cela les rend beaucoup plus sûrs que leurs prédécesseurs traditionnels et fournit une lumière agréable et uniforme. Idéal pour les vacances, lors de