Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - EcoPack BaiColour LED Party ampoule Sphérique G45 E27 1W Vert 30lm 230V-240V - 80100028233

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe:

1...1 W

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 30...30 lm

  • puissance de la lampe - 1...1 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 30 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681282335

Réf. Sonepar

03637128233

Réf. Fournisseur

80100028233

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

30...30 lm

puissance de la lampe:

1...1 W

efficacité lumineuse de la lampe:

30 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

70 mm

désignation de la lampe:

p45

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

43...43 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.11

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

30 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

vert
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
dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP44

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.16

nombre de cycles min.:

15000

taux de distorsion harmonique (THD):

0

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:
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
BAI EcoPack BaiColour LED Party ampoule Sphérique G45 E27 1W Vert 30lm 230V-240V 360° 45x70mm P45 Emballage vrac 25pcs IP44 pour guirlandes guinguettes ou Noël

Les Atouts de l'article:

Ces ampoules guirlandes LED écoénergétiques de Bailey sont faites de plastique coloré dans la masse. Cela les rend beaucoup plus sûrs que leurs prédécesseurs traditionnels et fournit une lumière agréable et uniforme. Idéal pour les vacances, lors de