Bailey - OSR 64292 XIR G6.35 14X44mm 22.8V 150W 3250K 600h Clair lampe médicale - 30400219035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 150 W
tension de lampe - 22.8...22.8 V
courant nominal - 0 mA
Culot - G6,35
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Speciality
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321330598
Réf. Sonepar
03637133089
Réf. Fournisseur
30400219035
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
150 W
tension de lampe:
22.8...22.8 V
courant nominal:
0 mA
Culot:
G6,35
application:
autre
OSR 64292 XIR G6.35 14X44mm 22.8V 150W 3250K 600h Clair lampe pour applications médicales
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques de la famille de produits: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques de la famille de produits: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions