fin de vie

Bailey - VEN Ceramic Master-PLUS CM-PLUS TT 100W/U/UVS/942 Tube E40 100W 4200K Clair - VEN00377

CopieCopie
Bailey - VEN Ceramic Master-PLUS CM-PLUS TT 100W/U/UVS/942 Tube E40 100W 4200K Clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 9000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 9000 lm/W

  • température de couleur - 4200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055788103806

Réf. Sonepar

03637134418

Réf. Fournisseur

VEN00377

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

9000 lm

puissance de la source lumineuse:

100 W

efficacité lumineuse de la lampe:

9000 lm/W

température de couleur:

4200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

18000 h

tension de lampe:

100...100 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

au choix

diamètre:

46 mm

longueur totale:

215 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

942

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

100 kWh

VEN Ceramic Master-PLUS CM-PLUS TT 100W/U/UVS/942 Tube E40 100W 4200K Clair IRC90-100 46x215mm Lampe iodures métallique

Les Atouts de l'article:

Les lampes Ceramic Master Plus de Venture Lighting utilisent la dernière construction de tube à arc coulé pour une excellente uniformité, efficacité et longévité des couleurs. L'indice de rendu des couleurs jusqu'à 90+ rend CM-Plus parfait pour les magasins, les musées et les espaces publics. Caractéristiques: Compatible avec les équipements de contrôle magnétique et électronique, Durée de vie plus longue que les tubes à arc en quartz traditionnels. Peut être utilisé dans n'importe quelle position de brûlure sans perte de lumière.