Bailey - LED Ba15s Tube 22x53mm 12V 24V 10-30V/DC 2.1W 3000K 220lm (22W) 20000h - 80100034811

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la lampe:
2.1...2.1 WSpécificités essentielles
puissance de la lampe - 2.1...2.1 W
flux lumineux de la source - 220 lm
Culot - BA15s
température de couleur - 3000 K
tension de lampe - 10...30 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Miniature LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681348116
Réf. Sonepar
03637134811
Réf. Fournisseur
80100034811
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
2.1...2.1 W
flux lumineux de la source:
220 lm
Culot:
BA15s
température de couleur:
3000 K
tension de lampe:
10...30 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
blanc
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
22 mm
longueur totale:
53 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
230 mA
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
Les Atouts de l'article:
Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.