Bailey - BaiColour LED Party ampoule Sphérique G45 E27 1W Jaune 50lm 230V-240V 360° - 80100035279

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

50...50 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 50...50 lm

  • puissance de la lampe - 1...1 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 50 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681352793

Réf. Sonepar

03637135279

Réf. Fournisseur

80100035279

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

50...50 lm

puissance de la lampe:

1...1 W

efficacité lumineuse de la lampe:

50 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

70 mm

désignation de la lampe:

p45

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

43...43 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.11

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

50 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

jaune
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
dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP44

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.16

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:
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
BAI BaiColour LED Party ampoule Sphérique G45 E27 1W Jaune 50lm 230V-240V 360° 45x70mm P45 IP44 PC éclairage de Noël/fêtes - Lampe LED pour guirlandes guinguettes ou Noël

Les Atouts de l'article:

Ces ampoules guirlandes LED écoénergétiques de Bailey sont faites de plastique coloré dans la masse. Cela les rend beaucoup plus sûrs que leurs prédécesseurs traditionnels et fournit une lumière agréable et uniforme. Idéal pour les vacances, lors de