Bailey - BaiLinear LED S14d 5W 2700K Opale 408lm 230V-240V 200° 30x300mm Linolite - 80100035360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
408...408 lmSpécificités essentielles
Culot - S14d
flux lumineux - 408...408 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 82 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED Linear
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681353608
Réf. Sonepar
03637135360
Réf. Fournisseur
80100035360
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
S14d
flux lumineux:
408...408 lm
puissance de la lampe:
5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
82 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
300 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
200...200 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
26...26 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
408 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
30 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.13
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
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
Sous le nom de BaiLinear LED Bailey propose une gamme complète de lampes LED linéaires décoratives. Les applications typiques sont les salles de bains, les miroirs, les alcôves et les cuisines. Avec partie arrière en aluminium pour une bonne dissipation