Bailey - LED Filament Pyramid E27 3W 2200K Clair 330lm Gradable 230V-240V 360° 108x16 - 80100035705

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

330...330 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 330...330 lm

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8714681357057

Réf. Sonepar

03637135705

Réf. Fournisseur

80100035705

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

330...330 lm

puissance de la lampe:

3...3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

110 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

165 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

13...13 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

330 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore
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
dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

108 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

90

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:
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
BAI LED Filament Pyramid E27 3W 2200K Clair 330lm Gradable 230V-240V 360° 108x165mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne lampe à incandescence ou de la lampe halogène. Avec 2200K, les lampes à filament LED émettent une teinte de lumière blanc chaude.