Bailey - LED Long Filament ST64 E27 5.8W 2000K Or 450lm (39W) Gradable 230V-240V 920 - 80100037174

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
450...450 lmtempérature de couleur:
2000...2000 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 450...450 lm
puissance de la lampe - 5.8...5.8 W
efficacité lumineuse de la lampe - 78 lm/W
température de couleur - 2000...2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED Filament ST64
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681371749
Réf. Sonepar
03637137174
Réf. Fournisseur
80100037174
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
450...450 lm
puissance de la lampe:
5.8...5.8 W
efficacité lumineuse de la lampe:
78 lm/W
température de couleur:
2000...2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
140 mm
désignation de la lampe:
ST64
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
33...33 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
450 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
édison
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
or
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
64 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.14
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
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
La teinte chaude de 2200k est connue pour créer de l'ambiance et est une combinaison parfaite avec les formes decoratives des lampes Bailey. Grâce à la forme et la variation des lampes elles peuvent determiner l'ambiance d'une pièce. Les lampes LED