Bailey - BaiSpot Kit complet: Lampe LED AR70 Ba15d 5.5W 2700K 36° DIM + Douille + Transfo - 80100038364

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
300...300 lmSpécificités essentielles
Culot - BA15d
flux lumineux - 300...300 lm
puissance de la lampe - 5.5...5.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 55 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BaiSpot LED LV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681383643
Réf. Sonepar
03637138369
Réf. Fournisseur
80100038364
Marque
Bailey
Culot:
BA15d
flux lumineux:
300...300 lm
puissance de la lampe:
5.5...5.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
55 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
35000 h
longueur:
49 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
440...440 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
300 lm
intensité lumineuse:
580 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
sans
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
gris
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
70 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.22
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
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
Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont