Bailey - OSR HNS-S/E Fluorescent compact 2G7 28X142mm 9W UVC 254nm Germicide TUV 8000h - 50600231508

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

8 W
Voir les options disponibles9 W

longueur totale:

142 mm
Voir les options disponibles168 mm

Spécificités essentielles

  • Culot - 2G7

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • puissance de la source lumineuse - 8 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 142 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321384911

Réf. Sonepar

03637138491

Réf. Fournisseur

50600231508

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

2G7

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

puissance de la source lumineuse:

8 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

142 mm

diamètre:

28 mm

durée de vie nominale moyenne:

9000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Oui

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Oui

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

48...48 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

9 kWh

teneur en mercure:

1.3 mg

OSR HNS-S/E Fluorescent compact 2G7 28X142mm 9W UVC 254nm Germicide TUV 8000h Pour purification, assainissement, stérilisation de l'air et l'eau Lampe UltraViolet (UV)

Les Atouts de l'article:

Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs.