Bailey - BL Tube fluorescent UV T8 G13 20W 05 Actinique/Blacklight Opale 26x590mm - 50200038704

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur totale:

590 mm

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 590 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681387047

Réf. Sonepar

03637138704

Réf. Fournisseur

50200038704

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

20 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

590 mm

diamètre:

26 mm

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Oui

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

57...57 V

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

teneur en mercure:

3.5 mg

BAI BL Tube fluorescent UV-A T8 G13 20W 05 Actinique/Blacklight Opale 26x590mm - Lampe UltraViolet (UV) spéciale pour pièges à insectes / désinsectiseurs électriques

Les Atouts de l'article:

Ces lampes Blacklight émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes,