Bailey - BaiColour LED Party ampoule Std A60 E27 2W Bleue 10lm 230V-240V 360° 60x108mm - 80100038983

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

10...10 lm
Voir les options disponibles20...20 lm

puissance de la lampe:

2...2 W
Voir les options disponibles5...5 W

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 10...10 lm

  • puissance de la lampe - 2...2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 5 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681389836

Réf. Sonepar

03637138983

Réf. Fournisseur

80100038983

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

10...10 lm

puissance de la lampe:

2...2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

5 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

108 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

35...35 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.27

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

10 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

bleu
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
dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP44

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.19

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:
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
BAI BaiColour LED Party ampoule Standard A60 E27 2W Bleue 10lm 230V-240V 360° 60x108mm IP44 PC éclairage de Noël/fêtes - Lampe LED pour guirlandes guinguettes ou Noël

Les Atouts de l'article:

Ces ampoules guirlandes LED écoénergétiques de Bailey sont faites de plastique coloré dans la masse. Cela les rend beaucoup plus sûrs que leurs prédécesseurs traditionnels et fournit une lumière agréable et uniforme. Idéal pour les vacances, lors de