Bailey - Party ampoule DIP LED-7 Sphérique G45 E27 0.7W 2500K Clair 50lm 230V 360° - 80100039064

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
50...50 lmtempérature de couleur:
2500...2500 KSpécificités essentielles
- Culot - E27 
- flux lumineux - 50...50 lm 
- puissance de la lampe - 0.7...0.7 W 
- efficacité lumineuse de la lampe - 71 lm/W 
- température de couleur - 2500...2500 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
LED Party bulb
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681390641
Réf. Sonepar
03637139072
Réf. Fournisseur
80100039064
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
50...50 lm
puissance de la lampe:
0.7...0.7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
71 lm/W
température de couleur:
2500...2500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
70 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
15...15 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.11
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
50 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
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
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
IP44
indice d’efficacité énergétique (IEE):
90
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
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
Idéal pour les vacances, lors de festivals, terrasses, jardins à bière, parcs d'attractions ou pour d'autres décorations festives. Chaque fête mérite une ampoule Bailey Party! Peut également être utilisé à l'extérieur dans un support suspendu dans le