fin de vie

Bailey - COL (=100pcs) Fusible verre Rapide 5x20mm F 500mA 250V Tube transparent - 93100039117

CopieCopie
Bailey - COL (=100pcs) Fusible verre Rapide 5x20mm F 500mA 250V Tube transparent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

  • modèle - fusible en verre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8714681391174

Réf. Sonepar

03637139272

Réf. Fournisseur

93100039117

Réf. Commerciale

Bailey

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

0.5 A

tension assignée (Ue):

250 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

modèle:

fusible en verre

finition du voyant indicateur:

voyant indicateur

COL (=100pcs) Fusible verre 5x20mm F 500mA 250V Tube transparent Caractéristique de déclenchement Rapide (F)