Bailey - Suspension E27 Douille Béton 1.5 mètre Câble Textile Noir/Blanc - 139711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
flux lumineux utile - 0 lm
puissance du système - 60 W
température de couleur - 0...0 K
couleur du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BaiLum pendant
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681397114
Réf. Sonepar
03637139770
Réf. Fournisseur
139711
Réf. Commerciale
Bailey
source lumineuse fournie:
Non
flux lumineux utile:
0 lm
puissance du système:
60 W
température de couleur:
0...0 K
couleur du boîtier/corps:
autre
douille:
E27
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
autre
diamètre:
54 mm
longueur:
88 mm
longueur des filins de suspension:
1500...1500 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
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
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
suspension fournie:
Non
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.75 mm²
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
L'ensemble suspension Béton se compose d'un cordon en fer textile noir et blanc de 1,5 m et d'un support de lampe en béton. À l'intérieur du support de lampe se trouve un manchon en plastique pour fixer une lampe E27.