Bailey - VS 508185 Ballast conventionnel 230V-50Hz pour fluos 1x40W ou 2x20W max - 140154

CopieCopie
Bailey - VS 508185 Ballast conventionnel 230V-50Hz pour fluos 1x40W ou 2x20W max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

Spécificités essentielles

  • modèle - conventionnel

  • puissance de lampe acceptée - 18...18 W

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681401545

Réf. Sonepar

03637140154

Réf. Fournisseur

140154

Réf. Commerciale

Bailey

modèle:

conventionnel

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

tension nominale (Un):

230...230 V

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

150 mm

largeur:

41 mm

hauteur:

28 mm

finition multiwatt:
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
pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Oui

pour type de lampe T38:

Oui

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Oui

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

adapté au nombre de sources lumineuses:

1...1

boîtier:

boîtier métallique

serre cable:

Non

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

VS 508185 Ballast ferromagnétique conventionnel 230V-50Hz Vossloh Schwabe pour tubes fluorescents T8 1x36W 1x38W 2x18W ou T12 1x40W 2x20W ou lampes fluocompactes GR10Q 1x38W - 2G10 1x36W - 2G11 1x36W ou G10q 1x40W

Les Atouts de l'article:

Vossloh Schwabe gestion d'éclairage, ballast conventionnel pour lampes fluorescentes.