Bailey - Spiraled Silhouette C?ur E27 8W 2200K 380lm Gradable 230V-240V IRC90-100 - 80100040302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
380...380 lmpuissance de la lampe:
8...8 Wtempérature de couleur:
2200...2200 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 380...380 lm
puissance de la lampe - 8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe - 48 lm/W
température de couleur - 2200...2200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Spiraled Silhouette
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681403020
Réf. Sonepar
03637140302
Réf. Fournisseur
80100040302
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
380...380 lm
puissance de la lampe:
8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe:
48 lm/W
température de couleur:
2200...2200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
128 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
40...40 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.83
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
380 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
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
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
88 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.22
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
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
En tant que produit dérivé de la collection à succès Spiraled®, Bailey a développé la Spiraled Silhouette. Le filament LED flexible est entouré d'un fin tube en plastique dont les extrémités sont coulées dans le culot de la lampe en plastique noir. Avec