Bailey - Spiraled Silhouette Tulip E27 12W 2200K 620lm Gradable 230V-240V IRC90-100 - 80100040303

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

620...620 lm
Voir les options disponibles360...360 lm
Voir les options disponibles380...380 lm

puissance de la lampe:

12...12 W
Voir les options disponibles8...8 W

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 620...620 lm

  • puissance de la lampe - 12...12 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 52 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681403037

Réf. Sonepar

03637140303

Réf. Fournisseur

80100040303

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

620...620 lm

puissance de la lampe:

12...12 W

efficacité lumineuse de la lampe:

52 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

133 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

300...300 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

60...60 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

620 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore
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
dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

75 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.23

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

12 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:
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
BAI Spiraled Silhouette Tulip E27 12W 2200K 620lm Gradable 230V-240V IRC90-100 300° 75x133mm Lampe LED Filament Déco

Les Atouts de l'article:

En tant que produit dérivé de la collection à succès Spiraled®, Bailey a développé la Spiraled Silhouette. Le filament LED flexible est entouré d'un fin tube en plastique dont les extrémités sont coulées dans le culot de la lampe en plastique noir. Avec