Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bailey - Plafonnier / Applique murale en Porcelaine L E27 Noire 105x146mm orientable - 140320

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

146 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 0 lm

  • puissance du système - 60 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 146 mm

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681403204

Réf. Sonepar

03637140320

Réf. Fournisseur

140320

Marque

Bailey

flux lumineux utile:

0 lm

puissance du système:

60 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

146 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

porcelaine

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

sans verrine

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:
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
élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

sans

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

1...60 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

diamètre externe:

105 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.75 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Plafonnier / Applique murale en Porcelaine L E27 Noire 105x146mm avec bras orientable - pour câble 2x0.75mm² à 2.5mm² - Max 60W

Les Atouts de l'article:

Cette douille rétro en porcelaine pour lampes E27 peut être monté au mur ou au plafond. La couleur noir le rend idéal pour les intérieurs spéciaux. Équipé d'un manchon intérieur en céramique dans lequel la lampe peut être installée.