Bailey - LED Filament Pine Cone E27 4W 2000K Or 230lm (23W) Gradable 230V-240V 920 - 80100040602

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

230...230 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 230...230 lm

  • puissance de la lampe - 3.7...3.7 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 62 lm/W

  • température de couleur - 2000...2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8714681406021

Réf. Sonepar

03637140602

Réf. Fournisseur

80100040602

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

230...230 lm

puissance de la lampe:

3.7...3.7 W

efficacité lumineuse de la lampe:

62 lm/W

température de couleur:

2000...2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

206 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

19...19 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

230 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

122 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.14

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:
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
BAI LED Filament Pine Cone E27 4W 2000K Or 230lm (23W) Gradable 230V-240V 920 320° 122x206mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

La série LED à filament Pine répond en apparence au style vintage, très populaire à l'intérieur. Le verre ressemble à une pomme de pin, donnant à la lumière chaude 2200K une apparence extraordinaire et chaleureuse. Ces lampes rustiques fonctionnent