Bailey - Spiraled BottLed Slim Bleu E27 7W 2800K 250lm Gradable 230V-240V 300° 56x230 - 80100040759

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
250...250 lmtempérature de couleur:
2800...2800 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 250...250 lm
puissance de la lampe - 7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe - 36 lm/W
température de couleur - 2800...2800 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8714681407592
Réf. Sonepar
03637140759
Réf. Fournisseur
80100040759
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
250...250 lm
puissance de la lampe:
7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
36 lm/W
température de couleur:
2800...2800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
230 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
40...40 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
250 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
bleu
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
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
56 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.27
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
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
La série Spiraled Bottled combine les qualités uniques de la technique du filament spiralé avec la forme unique de la bouteille. Les différentes couleurs du verre renforcent le caractère unique des lampes. Tout comme la série Spiraled originale, ces