Bailey - LED Standard A60 E27 7W 2700K Opale 800lm (60W) Basse tension 42V-48V AC/DC - 80100040927

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
800...800 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 800...800 lm
puissance de la lampe - 7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe - 114 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Low voltage LED bulb
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681409275
Réf. Sonepar
03637140927
Réf. Fournisseur
80100040927
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
800...800 lm
puissance de la lampe:
7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
114 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
108 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
170...170 °
tension nominale (Un):
42...48 V
courant nominal:
390...390 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
800 lm
intensité lumineuse:
140 cd
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
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
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.13
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
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
Cette série basse tension est particulièrement adaptée aux pièces où l'on n'est pas sur le réseau haute tension habituel et où l'alimentation est fournie par batterie ou générateur. Pensez aux bateaux, caves, garages, zones de stockage et zones rurales