Bailey - LED Compact G4 12V-24V AC/DC 1W 3000K 110lm (12W) Clair 300° 10x36mm - 80100040989

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

110...110 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - G4

  • flux lumineux - 110...110 lm

  • puissance de la lampe - 1...1 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681409893

Réf. Sonepar

03637140989

Réf. Fournisseur

80100040989

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G4

flux lumineux:

110...110 lm

puissance de la lampe:

1...1 W

efficacité lumineuse de la lampe:

110 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

36 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

300...300 °

tension nominale (Un):

12...24 V

courant nominal:

99...99 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

110 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

capsule

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore
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
dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

10 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

80

nombre de cycles min.:

12500

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:
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
BAI LED Compact G4 12V-24V AC/DC 1W 3000K 110lm (12W) Clair 300° 10x36mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

La série Led compact se compose de lampes qui, en raison de leur format compact, sont idéales pour remplacer les lampes halogènes. Cette version G4 a une large plage de tension et convient également aux tensions Courant Continue et Courant Alternatif,