Bailey - RoBust LED Line 4x8W 5000K 2720lm 240V IP54 IK09 Classe 2 Gris 11.5m Chantier - 141162

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance du système:

32 W

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 32 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681411629

Réf. Sonepar

03637141162

Réf. Fournisseur

141162

Marque

Bailey

puissance du système:

32 W

indice de protection (IP):

IP54

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

II

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

4

matériau du boîtier/corps:

plastique

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1 mm²

BAI RoBust LED Line 4x8W 5000K 2720lm 240V IP54 IK09 Classe 2 Gris 11.5m cordon H07RN-F 2x1mm² - Eclairage chantier

Les Atouts de l'article:

Alignement de projecteurs pour chantiers, idéale pour éclairer de grandes surfaces, des chemins d'évacuation et des cages d'escalier. De nombreuses possibilités de montage simples et universelles: en suspension ou en empilement, à la verticale ou à la