Bailey - RoBust LED Line 3x8W 5000K 2040lm 240V IP54 IK09 Classe 2 Gris 9m Chantier - 141163

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
puissance du système - 24 W
indice de protection (IP) - IP44
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Robust LED work
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681411636
Réf. Sonepar
03637141163
Réf. Fournisseur
141163
Réf. Commerciale
Bailey
puissance du système:
24 W
indice de protection (IP):
IP44
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
II
couleur du boîtier/corps:
gris
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
3
matériau du boîtier/corps:
plastique
Degré de protection (NEMA):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1 mm²
Les Atouts de l'article:
Alignement de projecteurs pour chantiers, idéale pour éclairer de grandes surfaces, des chemins d'évacuation et des cages d'escalier. De nombreuses possibilités de montage simples et universelles: en suspension ou en empilement, à la verticale ou à la