Bailey - BEE TL-X Fa6 40W/33 Blanc Froid 38x1200mm 2000lm 4100K amorçage externe - FT040CWXL

CopieCopie
Bailey - BEE TL-X Fa6 40W/33 Blanc Froid 38x1200mm 2000lm 4100K amorçage externe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1221 mm

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • Culot - Fa6

  • flux lumineux de la source - 2300 lm

  • température de couleur - 4100 K

  • longueur - 1221 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681414606

Réf. Sonepar

03637141460

Réf. Fournisseur

FT040CWXL

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

40 W

Culot:

Fa6

flux lumineux de la source:

2300 lm

température de couleur:

4100 K

longueur:

1221 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

58 lm/W

couleur de la lumière:

33

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

41 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

360 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Oui

allumage rapide:

Oui

utilisation sans starter:

Oui

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

47 kWh

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

désignation de la lampe:

T12

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE TL-X Fa6 40W/33 Blanc Froid 38x1200mm 2000lm 4100K - Tube fluorescent à bande d'allumage externe

Les Atouts de l'article:

La lampe TL-X XL (diamètre du tube 38 mm) a une durée de vie prolongée et dispose d'une bande d'allumage interne pour un fonctionnement électromagnétique sans démarreur ou un fonctionnement à haute fréquence sans préchauffage. En combinaison avec un