Bailey - Ecobasic LED Micro GX53 6W 2700K 120° 450lm (11W) Dépoli 230V-240V 74x28mm - 141878

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
450...450 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
Culot - GX53
flux lumineux - 450...450 lm
puissance de la lampe - 6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 75 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ecobasic LED bulb
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681418789
Réf. Sonepar
03637141878
Réf. Fournisseur
141878
Marque
Bailey
Culot:
GX53
flux lumineux:
450...450 lm
puissance de la lampe:
6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
75 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
28 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
120...120 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
45...45 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
450 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
ronde plate
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
74 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.15
nombre de cycles min.:
7500
taux de distorsion harmonique (THD):
0
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
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
En raison de ses dimensions compactes, cette lampe convient à de nombreuses applications intérieures telles que l'éclairage de cuisines et d'armoires et comme plafonnier pour marquer les allées, les portes, les escaliers, etc. Température ambiante: