Bailey - Tube LED Boucherie / Viande T8 29x1200mm 22W EM+AC Verre Gainé anti-éclats HACCP - 141882

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

1550...1550 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 1550...1550 lm

  • puissance de la lampe - 22...22 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 70 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681418826

Réf. Sonepar

03637141882

Réf. Fournisseur

141882

Marque

Bailey

Culot:

G13

flux lumineux:

1550...1550 lm

puissance de la lampe:

22...22 W

efficacité lumineuse de la lampe:

70 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

1200 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

280...280 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

97...97 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1550 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale
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
dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

29 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.19

nombre de cycles min.:

12500

taux de distorsion harmonique (THD):

0

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

22 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:
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
BAI BaiFood LED Tube Verre T8 29x1200mm G13 22W Teinte spéciale Viande/Boucherie/Charcuterie 1550lm Protection contre les éclat HACCP 280° - Ballast ferromagnétique ou direct AC 230V-240V - Usage alimentaire

Les Atouts de l'article:

Spectre de couleurs spécial destiné à améliorer la fraîcheur des aliments rouges sans émission de lumière rose visible. Fluorescence VS LED ne peut pas être un retrofit 100% identique car la technologie de base est complètement différente. Les tubes