Bailey - LED Filament Big Ruby T30 E27 3W 2000K 135lm (15W) Or Gradable 230V-240V - 142084

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
135...135 lmpuissance de la lampe:
3...3 Wtempérature de couleur:
2000...2000 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 135...135 lm
puissance de la lampe - 3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe - 45 lm/W
température de couleur - 2000...2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Big Family
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681420843
Réf. Sonepar
03637142084
Réf. Fournisseur
142084
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
135...135 lm
puissance de la lampe:
3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
45 lm/W
température de couleur:
2000...2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
300 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
310...310 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
30...30 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
135 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
or
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
30 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.16
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
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
Big is beautiful! Comme l'indique son nom, les lampes de cette série se caractérisent par leur taille. Les formes sont également si exceptionnelles que ces lampes à LED, en combinaison avec une belle douille et un cordon forment une sorte de luminaire à