Bailey - Lampe LED Filament forme Bouteille E27 5W 2000K Or 250lm Gradable 230V 110x307mm - 142243

CopieCopie
Bailey - Lampe LED Filament forme Bouteille E27 5W 2000K Or 250lm Gradable 230V 110x307mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

250...250 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 250...250 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 50 lm/W

  • température de couleur - 2000...2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681422434

Réf. Sonepar

03637142243

Réf. Fournisseur

142243

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

250...250 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

50 lm/W

température de couleur:

2000...2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

307 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

250 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

110 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.19

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:
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
BEE Lampe LED Filament Bouteille E27 5W 2000K Or Ambrée 250lm Gradable 230V-240V 110x307mm - Lampe LED décorative - à combiner avec suspensions déco

Les Atouts de l'article:

Lampe LED construite avec une LED COB incurvée innovante qui crée un environnement détendu et agréable. Le verre spécifique disponible en finition dorée et fumée peut rendre les pièces uniques et sophistiquées. La nouvelle LED incurvée est de l'art, pas