Bailey - Lampe LED Filament forme Bouteille E27 5W 2000K Gris fumé 150lm 230V 110x307mm - 142244

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
150...150 lmSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 150...150 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 30 lm/W
température de couleur - 2000...2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED FIL BEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681422441
Réf. Sonepar
03637142244
Réf. Fournisseur
142244
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
150...150 lm
puissance de la lampe:
5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
30 lm/W
température de couleur:
2000...2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
307 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
150 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
110 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.28
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
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
Lampe LED construite avec une LED COB incurvée innovante qui crée un environnement détendu et agréable. Le verre spécifique disponible en finition dorée et fumée peut rendre les pièces uniques et sophistiquées. La nouvelle LED incurvée est de l'art, pas