Bailey - LED Corn Compact Warm E27 36W 2700K 4600lm 100V-260V 360° 85x205mm IP64 - 142416

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
4600...4600 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
- Culot - E27 
- flux lumineux - 4600...4600 lm 
- puissance de la lampe - 36...36 W 
- efficacité lumineuse de la lampe - 128 lm/W 
- température de couleur - 2700...2700 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
8714681424162
Réf. Sonepar
03637142416
Réf. Fournisseur
142416
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
4600...4600 lm
puissance de la lampe:
36...36 W
efficacité lumineuse de la lampe:
128 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
35000 h
longueur:
205 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
100...260 V
courant nominal:
400...400 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
4600 lm
forme de la lampe:
épi de maïs
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
85 mm
indice de protection (IP):
IP64
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.11
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
36 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La durabilité ne consiste pas seulement à remplacer les anciennes sources lumineuses par une variante plus économe en énergie, mais aussi à réutiliser les luminaires existants. Les lampes LED Corn à haute puissance sont souvent utilisées dans les